※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
種別
マイタギヤ
ねじ
(2-M)2-M4、(ls)5
注文コード
05609467
品番
M1.5S20#2812H
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・ねじ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
6.8
ハブ外径dh(Φmm)
24
キー溝(b2×t2)(mm)
4×1.8
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
32.12
穴径dd(Φmm)
12(H8)
穴長さl(mm)
16.5
組立距離A(mm)
28
歯先角ds(Φmm)
17.7
全長la(mm)
14.06
ハブ長さlh(mm)
10
全長lw(mm)
18.53
モジュール
1.5
歯数
20
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
ねじ
(2-M)2-M4、(ls)5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
質量W(g)
49
歯先角θa
49°3’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード