※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5S30#3815H マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609485 M1.5S30#3815H マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609485

マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 種別マイタギヤ ねじ(2-M)2-M4、(ls)6.5 注文コード05609485 品番M1.5S30#3815H
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は歯数・種別・ねじなど14種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)9.3 ハブ外径dh(Φmm)33 キー溝(b2×t2)(mm)5×2.3 基準円直径d(Φmm)45 歯先円直径da(Φmm)47.12 穴径dd(Φmm)15(H8) 穴長さl(mm)21 組立距離A(mm)38 歯先角ds(Φmm)29.6 全長la(mm)16.56 ハブ長さlh(mm)12.34 全長lw(mm)22.83 モジュール1.5 歯数30 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(2-M)2-M4、(ls)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 質量W(g)139 歯先角θa47°42’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする