※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5S30#6320H マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609546 M2.5S30#6320H マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609546

マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 種別マイタギヤ 注文コード05609546 品番M2.5S30#6320H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は歯数・種別など21種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)15.5 ハブ外径dh(Φmm)55 キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8 基準円直径d(Φmm)75 歯先円直径da(Φmm)76.7 穴径dd(Φmm)20 穴長さl(mm)34.5 組立距離A(mm)63 歯先角ds(Φmm)49.1 全長la(mm)27.27 ハブ長さlh(mm)20.5 全長lw(mm)37.71 モジュール2.5 歯数30 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(2-M)2-M5、(ls)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 質量W(g)688.1 歯先角θa47°42’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする