※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
種別
マイタギヤ
ねじ
(2-M)2-M5、(ls)7
注文コード
05609564
品番
M2S20#3712H
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・ねじ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
8.5
ハブ外径dh(Φmm)
34
キー溝(b2×t2)(mm)
4×1.8
基準円直径d(Φmm)
40
歯先円直径da(Φmm)
41.32
穴径dd(Φmm)
12(H8)
穴長さl(mm)
21
組立距離A(mm)
37
歯先角ds(Φmm)
23.9
全長la(mm)
18.41
ハブ長さlh(mm)
14
全長lw(mm)
24
モジュール
2
歯数
20
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
ねじ
(2-M)2-M5、(ls)7
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
質量W(g)
138.4
歯先角θa
49°3’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード