M4S20#7525H マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C 協育歯車 減速比1 歯数20 05609668

M4S20#7525H マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609668 M4S20#7525H マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609668

マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05609668 品番M4S20#7525H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)18.6 ハブ外径dh(Φmm)64 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3 基準円直径d(Φmm)80 歯先円直径da(Φmm)82.65 穴径dd(Φmm)25 穴長さl(mm)45 組立距離A(mm)75 歯先角ds(Φmm)47.3 全長la(mm)37.83 ハブ長さlh(mm)27 全長lw(mm)50.05 モジュール4 歯数20 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(2-M)2-M8、(ls)13.5 質量W(kg)1.06 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 歯先角θa49°3’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする