歯幅b(mm)18.6
ハブ外径dh(Φmm)64
キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
基準円直径d(Φmm)80
歯先円直径da(Φmm)82.65
穴径dd(Φmm)30
穴長さl(mm)45
組立距離A(mm)75
歯先角ds(Φmm)47.3
全長la(mm)37.83
ハブ長さlh(mm)27
全長lw(mm)50.05
モジュール4
歯数20
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじ(2-M)2-M8、(ls)13.5
質量W(kg)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状ストレート
歯先角θa49°3’
歯部処理歯部高周波焼入済