SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の ロータリーバー
ロータリーヤスリ 木工用 K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05610613
品番
331259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
用途
木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別
傘型
寸法(mm)
Φ6×10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用工具
電気ドリル
適合材
木材