※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール2.5 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
80
種別
スパーギヤ
形状
片ハブ付き
注文コード
05610973
品番
S2.5S80B#2535
参考基準価格(税別)
¥25,430
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・形状
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
ウェブ厚H(mm)
13
歯幅b(mm)
25
ハブ外径dh(Φmm)
70
リム内径di(Φmm)
177
キー溝(b2×t2)(mm)
10×3.3
基準円直径d(Φmm)
200
歯先円直径da(Φmm)
205
穴径dd(Φmm)
35
全長l(mm)
37
ハブ長さlh(mm)
12
モジュール
2.5
歯数
80
種別
スパーギヤ
材質
S45C
形状
片ハブ付き
形
B3
ねじ
(M)M8、(ls)6
質量W(kg)
4.37
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴付施削仕上げ