SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の フェルトバフ
軸付フェルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05611846
品番
331953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属のみがき、つや出し、仕上げ研磨など、広範囲にご使用になれます
軸径(Φmm)
3
寸法(mm)
Φ10×12
タイプ
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
用途
金属の表面、鋳物肌の研磨に
種別
軸付フェルト
使用工具
電気ドリル
適合材
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属