協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05612163
品番
S50D16K-0803
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
8
ハブ外径dh(Φmm)
9
基準円直径d(Φmm)
8
歯先円直径da(Φmm)
9
穴径dd(Φmm)
3
全長l(mm)
18
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
0.5
歯数
16
種別
スパーギヤ
材質
ポリアセタール
形状
K2
形
棒状のもの
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
質量W(g)
1.29
CADデータダウンロード