※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05612364
品番
S50D120B-0305
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
3
ハブ外径dh(Φmm)
14
基準円直径d(Φmm)
60
歯先円直径da(Φmm)
61
穴径dd(Φmm)
5
全長l(mm)
8
ハブ長さlh(mm)
5
モジュール
0.5
歯数
120
種別
スパーギヤ
材質
ポリアセタール
形状
B1
形
片ハブ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
質量W(g)
12.9
CADデータダウンロード