ビードクリーム(二輪用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 05613274 品番 BWN-02M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

手に優しいpH9〜10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)
水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)
滑りがよく、性能の持続性も高い!

用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤 液性アルカリ性
注意
※スポンジは付属しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37648703
2020-08-27
用途:
バイクのタイヤ交換
その他業種

安価で問題なく使えます。
強いて言えば、塗る際に使うスポンジがケースの中に入れられるといいなとおもいました。

対象商品:
37648703
2018-07-08
用途:
バイクのタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

オフロードバイクのタイヤ交換に使用。1回当たりそれほどの量を使わないため1kgあれば一生分いけそうです。
スポンジ付属も○

使用感は必要十分で困ることもなくタイヤ交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする