曜日別特売
A6-BSFB90 二輪車用ブレーキシュー NTB 05613588

A6-BSFB90 二輪車用ブレーキシュー NTB 05613588
A6-BSFB90 二輪車用ブレーキシュー NTB 05613588
A6-BSFB90 二輪車用ブレーキシュー NTB 05613588

二輪車用ブレーキシュー

(274件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
メーカースズキ
パーツNo.54401-07830/07820
54401-07830/07820
64400-41820
54400-43880
54410-11B00
54400-03810、64400-33GA0
06450-121-630
06430-GBJ-742
3AC-W2536-00
3KG-W2536-00
5DV-W2534-00
5GD-W253E-11
06430-GY1-922
06430-GBJ-K10.K20
06450-178-932
4JP-W2535-00
06430-131-405
3PT-W253A-10/3EP-W253A-00
5ML-XF533-00
5SU-WF53E-10
内容量1個注文コード05613588品番A6-BSFB90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱

適合車種
FB50バーディ(BA43A)(F,R)、
FB90バーディ(BD41A、BD42A、BD43A)(F,R)
パーツNo.54401-07830/07820主な適合車種FB50バーディ(BA43A)、FB90バーディ(BD41A、BD42A、BD43A),(F,R)メーカースズキ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※適合車種は代表車種のため、適合につきましては事前にご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:274
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: スーパーカブ JA10 メンテナンス

35,000km 走行して摩耗したので交換した。フツーですね。

2025-09-13
用途: 旧い車両のレストアに使用
昭和基地

リターンスプリングが画像のタイプではなくてU字型の太いバネですが形状が今一つでどんなに工夫してもブレーキパネルに装着出来ませんでした なのでバネだけは古いオリジナルを使用しました シュー自体は全く問題ありませんでした

対象商品 : 40524197
2025-08-11
用途: AF61 リヤブレーキ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

効きは充分。精度も問題無し。価格が安いので心配してましたが、良い品で安心しました。

対象商品 : 40524206
2025-03-18
用途: アドレスv125sメンテ
ケアシステム自動車・二輪車・自転車関連業

部品自体、純正よりぐっと軽いのでチープですが耐久性次第ではアリかなと思っています。

1が参考にしています
2025-02-13
用途: 通勤バイクのメンテナンス

値段が安いので、タイヤ交換毎に交換しています。品質も通勤バイクであれば、全く問題ありません。

2025-01-14
用途: カブのブレーキ交換

前後NTBのシューに交換しました。異音も無くなり満足です。

対象商品 : 40524197
2024-09-24
用途: カブのブレーキシューのメンテ
Studio Lungtaworks卸売・小売業

だいたい4000キロごとに交換しているが、高いものでもイマイチその違いが実感できない…安くても必要十分なのでコレで良いです。

2024-09-13
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備時にはいつもモノタロウさんを利用します。純正部品すら取り扱いがあり、クーポンを利用すればかなりお得に購入できます。バイク屋や用品店に行くガソリン代や面倒な接客もなく大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする