SK-10KWP デジタルはかり SKシリーズ (防水・防塵) A&D 05619975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-10KWP デジタルはかり SKシリーズ (防水・防塵) A&D 05619975 SK-10KWP デジタルはかり SKシリーズ (防水・防塵) A&D 05619975

デジタルはかり SKシリーズ (防水・防塵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05619975 品番SK-10KWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・ボディ!(衛生管理も万全)
クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)
乾電池とACアダプタの2電源方式(別売)
容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引可能)
取引証明用 検定付き(基準適合証印付き)
オートパワーオフの省エネ設計
SK-WPシリーズは、ロードセルを利用した「はかり」です。
計量皿と本体ケースにステンレスを採用しました。
電源に電池を使用した場合、JIS5級に準拠した防水性能です。
検定証印と同等の基準適合証印付きです

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)10 最小表示(kg)0.01/0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 材質SUS304 使用温度範囲(℃)-5〜35 使用環境湿度(%)85%RH以下 測定範囲0.1kg〜10kg 質量(kg)約2.9 適合機種AX-TB196/ACアダプタ(別売品) 電源単一6本またはACアダプタ(AX-TB196) 電池寿命(時間)マンガン乾電池 約600時間(20℃)/アルカリ乾電池 約1200時間(20℃) 付属品取扱説明書 文字高(mm)25 トラスコ品番222-2507 表示LCD 文字高25mm ひょう量単位kg
注意
※ACアダプタでお使いになる場合、JIS5級防水性能を維持することはできませんのでご注意ください。特に底からの水は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05619975 SK-10KWP 36100775 SK10KiWP 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする