種類デジタルはかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)21
最小表示(kg)0.02/0.05
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
材質SUS304
使用温度範囲(℃)-5〜35
使用環境湿度(%)85%RH以下
測定範囲0.2kg〜21kg
質量(kg)約3.2
適合機種AX-TB196/ACアダプタ(別売品)
電源単一6本またはACアダプタ(AX-TB196)
電池寿命(時間)マンガン乾電池 約600時間(20℃)/アルカリ乾電池 約1200時間(20℃)
付属品取扱説明書
文字高(mm)25
トラスコ品番222-2515
表示LCD 文字高25mm
ひょう量単位kg