TCG-400M モリブデン入リチウム万能グリース TRUSCO 05621612

モリブデン入リチウム万能グリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05621612 品番TCG-400M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,600

添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付けや摩耗を防止する
特殊な分散剤を配合してあるために摩耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止
機械的安定性の優れたリチウム石けん基グリースをべースとしているので高速回転のベアリングでも軟化流出の恐れもなく長期の寿命を維持する

用途
極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩)
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
トラスコ品番171-8207 容量(mL)420 摘要蛇腹式カートリッジ 使用温度範囲-15〜150℃ ちょう度No.2グレード 入数20本
注意
※塗布面のゴミや錆などを除去してください
※ゴミ等の混入を防止し、下記を避け冷暗場所に保管して下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05621612 TCG-400M 08399045 TCG-400M モリブデン入リチウムグリス TRUSCO モリブデン入リチウムグリス TRUSCO 1箱(420mL×20本) 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする