※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.0×40 割ピン(ステンレス) 大阪魂 05624394 4.0×40 割ピン(ステンレス) 大阪魂 05624394 4.0×40 割ピン(ステンレス) 大阪魂 05624394

割ピン(ステンレス)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 05624394 品番 4.0×40
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
呼び径4 寸法L(mm)40 寸法a(mm)4 寸法C(mm)7.4 寸法b(mm)8 材質JIS G4315(冷間圧造用ステンレス鋼線) 種類割ピン 寸法d(Φmm)3.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05624595
2021-02-08
用途:
くるまのメンテナンス

量が多くしばらく買わなくてもOKです。
値段も安くて良いです。

対象商品:
05624245
2019-05-23
用途:
自動車整備

ちょうど良いサイズです。タイロッドエンド部に使用しました。

対象商品:
05624446
2019-03-05
用途:
小型ユンボの割ピンとして使用しています。
農・林・水産業

小型ユンボの割ピンとして使用しています。純正の代用です。

対象商品:
05624446
2018-07-05
用途:
機械の修理
農・林・水産業

機械の部品交換時に、一緒に交換、今までは、普通の鉄の物を使っていたのですが、交換する時に錆て抜けなくなっていて、大変だったので、さびないステンレスのこの商品を購入して交換しました。この次、交換する時は楽に交換できそうです。後は、値段が安いので満足です。

対象商品:
05624543
2017-09-28
用途:
工作の部品
教育・研究機関

本来の割ピンとしての使い方ではなく、丸い部分を活用して工作しました。サイズ通りで良かったです。

対象商品:
05624622
2017-03-25
用途:
台車
農・林・水産業

今は鉄の物が付いているので交換用に購入しました!質が良く値段も安いのでオススメです!

対象商品:
05624351
2017-03-23
用途:
ブレーキパッドの固定

消耗品だし十分満足な品質です。
価格差で鉄と悩むところですが、交換頻度の低いところはSUSが良いですね。

対象商品:
05624464
2016-08-19
用途:
自動車に使用
運輸・通信業

大きさ。長さとも丁度良いおおきさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3022:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする