洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ横排水 商品タイプ横引 アイボリー 注文コード05624718 品番BT-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はタイプ・商品タイプ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的な廉価版の有色(アイボリー色)仕様の横型排水トラップ。

アイボリー タイプ横排水 アズワン品番64-5242-08 用途洗濯機防水パン専用の横排水型トラップ。 材質ABS樹脂 箱入数1個(内箱)、4個(外箱) 主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。 特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。 商品タイプ横引

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05624745
2017-04-26
用途:
洗濯機パン取付け時

商品や梱包に問題はありませんが、発送が遅いので満足度低です。
発送予定日を掲示してもらえると段取りしやすくなります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする