最初に付いていた物はプラスチック製品だったので10年位で割れてきました。今回のはステンレス製品なので長く持ちそうです。
他メーカーの物より安価な為、使いました。フィルムが剥がしにくいですが、お値段以上な品質で助かりました。
覆いの部分が長く雨が吹き込んでこなくなった、今までのは開き口が広かったので台風の時、雨風で浸み込んだがすごくましになりました。
古い樹脂製の換気扇カバーが割れたので、これに交換しました。古い物とほぼ同じサイズを購入しましたが、取り付け穴の位置やサイズや個数が異なりました。比較的簡単なDIYで取り付けられたので満足しています。樹脂製のものが少し安く売られていますが、耐久性を考えたらこちらがお勧めです。
とにかくステンレスの外板が薄すぎてペナペナで強度不足に感じます!
取り付け作業時に変形してしまいました。。。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
取り換え前の換気扇カバーのビスは、各列3個でした。3個にこだわって、KS-63305 SUS304 を選びました。写真で、3個であることを確認して注文しました。しかし、届いたものは、各列4個でした。通販では、写真が重要な判断材料になるのであるから、管理をしっかりして貰わないと困ります。非常に不愉快です。なお、各列4個のステンレスであれば、地元のホームセンターでもっと安く購入することができました。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。