ハンディポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05634940 品番5520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利な巾着型だから、カバンの中でも外でも使いやすい!
複数のポケットがあるから小物が整理しやすい!
さまざまなシーンでご使用いただけます。

サイズM カーキ 特性2WAY ポケット数内ポケット:4 耐荷重(g)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×70×220 質量(g)約125 材質ナイロン(本体)、ポリエステル(紐)
注意
※収納物を入れすぎたり、鋭利なものを入れると、本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※本製品に収納した物の破損や故障など、メーカーは一切その責任を負いません。予めご了承ください。
※汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。また、シンナーや洗剤などで拭かないでください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきまして、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での放置または保管はしないでください。
※改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする