EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635080 EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635080 EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635080 EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635080 EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635080

エミリー スリムケースファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ベージュ 注文コード05635080 品番EY237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハーフオープンにもできる2WAY仕様
フレームに切り欠け付きで手が当たりにくい
軽量設計で持ち運びに最適

サイズA4 ベージュ 材質PP(不透明)、マグネット、鉄(ハーフオープンロック部分) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×21×241 収納枚数(枚)約130/A4コピー用紙※一般的なコピー用紙64g/m2を基準としております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする