EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635098 EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635098 EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635098 EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635098 EY237 エミリー スリムケースファイル キングジム 05635098

エミリー スリムケースファイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 05635098 品番 EY237
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハーフオープンにもできる2WAY仕様
フレームに切り欠け付きで手が当たりにくい
軽量設計で持ち運びに最適

サイズA4 ブルーグレー 材質PP(不透明)、マグネット、鉄(ハーフオープンロック部分) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×21×241 収納枚数(枚)約130/A4コピー用紙※一般的なコピー用紙64g/m2を基準としております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする