32051480S アルミ BLU/RED (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE 05646953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ BLU/RED (フロント) スモーク

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種GSXR1000 07-08注文コード05646953品番32051480S
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。
ACパフォーマンスラインの特徴
リボルバー型ソケット
拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。
ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)
着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。
ナイロンカバー
グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。
カシメ式
純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。
ホース構造
あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

主な適合車種GSXR1000 07-08
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: バイクのブレーキホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

20年位前に取り換えたブレーキホース(ステンレスメッシュ)をそろそろ、交換と思い、前後セットで購入しました。
なので、純正からの交換ではないので、タッチの変化はかんじられませんでしたが、以前のホースクランプは経年劣化でアルマイト塗装が、色が褪せてしまっていたので、綺麗になりました。
デザインもカッコイイので気に入っています。

2019-12-11
用途: バイク修理
運輸・通信業

商品に関してはその車種用に出来ているので問題なく取付できよかったです。
改善点は特に無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする