曜日別特売
32071531 車種別ブレーキホースKIT AC-PERFORMANCELINE 05651808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車種別ブレーキホースKIT

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種Z1000 03-06注文コード05651808品番32071531
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。
ACパフォーマンスラインの特徴
リボルバー型ソケット
拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。
ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)
着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。
ナイロンカバー
グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。
カシメ式
純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。
ホース構造
あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

タイプクリア主な適合車種Z1000 03-06
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05652097
2017-08-15
用途: 交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業

以前からよく購入しているメ-カ-さんになります。
見栄えも良く価格も安いのでお気に入りです。

対象商品 : 05649428
2017-02-04
用途: バイクのメンテナンス

割と安価でいい商品です。
ブレーキもきままでよりカチッと効きます。
アルミのバンジョーは色が落ちやすいので取り付けは慎重に
行いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする