コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー / レッド 注文コード05656685 品番AUGE88-25-43-SR
参考基準価格(税別)¥21,650 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900
この商品はなど688種類から選べます 他の種類を見る

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維 シルバー / レッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×100×438 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする