NF-C150 ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業 05661447

NF-C150

ミニフレキシブルマグネットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05661447
品番
NF-C150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。
小型ながら150Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。
先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。

用途
ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)
391
吸着力(N)
150
アーム長さ(mm)
150
取付部
(測定器)8Φ
計測器取付部/アリ溝
6.5mm
アタッチメント
ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
※メッキ色、ラベルカラー等性能に影響のない意匠は予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする