ハウスホールドジャパン
つまむと飛び出すキッチンポリ袋BOX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1箱×300枚)
注文コード
05663389
品番
KB32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
BOXタイプで収納しやすいキッチンポリ袋です。ティッシュのように1枚ずつサッと取り出せて使いやすく、食品の保存にも対応しています。厚さ0.008mmで、たっぷり使えるお徳用300枚入りです。
用途
食品の保存や冷凍に。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.008
色
半透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×340
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。