曜日別特売
KB32 つまむと飛び出すキッチンポリ袋BOX ハウスホールドジャパン 05663398

KB32 つまむと飛び出すキッチンポリ袋BOX ハウスホールドジャパン 05663398
KB32 つまむと飛び出すキッチンポリ袋BOX ハウスホールドジャパン 05663398

つまむと飛び出すキッチンポリ袋BOX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1ケース(1ケース×24個)
注文コード
05663398
品番
KB32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

BOXタイプで収納しやすいキッチンポリ袋です。ティッシュのように1枚ずつサッと取り出せて使いやすく、食品の保存にも対応しています。厚さ0.008mmで、たっぷり使えるお徳用300枚入りです。

用途
食品の保存や冷凍に。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.008
色
半透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×340
注意
※火気や高温になる場所、直射日光を避けて保管してください。電子レンジ・オーブン・直火など、加熱調理には使用しないでください。尖ったものを入れると、袋が破損する場合があります。液体や内容物を詰めすぎると、破れ・漏れの原因となります。水分を多く含む食品への使用はお避けください。乳幼児の手が届かない場所で保管してください。使用後は各自治体の分別方法に従って処分してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする