曜日別特売
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910

1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910
1010116 チタンシェフ脱着ハンドル式F/P アイメディア 05668910

チタンシェフ脱着ハンドル式F/P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05668910
品番
1010116
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ハンドル部分が簡単に取り外しできる、脱着タイプのグリルパンです(専用ハンドルは別売)。
取っ手が外せるから、フライパンとしてもホットプレートとしても、1つ2役で使うことができます。
約26cm角のワイドサイズで、大きな秋刀魚もそのまま焼けます。
ロケットにも使用されているチタン粒子配合コーティングで、驚異の耐摩耗性テスト200万回クリア。
内面3層・外面2層の多層コートで焦げ付きにくく、食洗機で洗えてお手入れも楽々。
熱変形しにくい底厚3.5mmの頑丈な構造で、熱を十分に蓄え熱が均一に伝わりやすく、美味しく調理ができます。
重ねて省スペースに収納できます。
IH対応・オーブン調理可能。

仕様
使用可能熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応)
材質
本体/アルミニウム合金、 はり底/ステンレス鋼(クロム16%)
厚さ(mm)
底:3.5(はり底含む)
質量(g)
(約)795
寸法(cm)
26×26×深さ5.2
表面
内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工
注意
※200万回使用できるということではありません。
※脱着ハンドルは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする