チタンシェフ脱着ハンドル式F/P
ハンドル部分が簡単に取り外しできる、脱着タイプのグリルパンです(専用ハンドルは別売)。
取っ手が外せるから、フライパンとしてもホットプレートとしても、1つ2役で使うことができます。
約26cm角のワイドサイズで、大きな秋刀魚もそのまま焼けます。
ロケットにも使用されているチタン粒子配合コーティングで、驚異の耐摩耗性テスト200万回クリア。
内面3層・外面2層の多層コートで焦げ付きにくく、食洗機で洗えてお手入れも楽々。
熱変形しにくい底厚3.5mmの頑丈な構造で、熱を十分に蓄え熱が均一に伝わりやすく、美味しく調理ができます。
重ねて省スペースに収納できます。
IH対応・オーブン調理可能。
- 仕様
- 使用可能熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応)
- 材質
- 本体/アルミニウム合金、 はり底/ステンレス鋼(クロム16%)
- 厚さ(mm)
- 底:3.5(はり底含む)
- 質量(g)
- (約)795
- 寸法(cm)
- 26×26×深さ5.2
- 表面
- 内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工
- 内容量
- 1個
注意
※200万回使用できるということではありません。※脱着ハンドルは別売です。
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ


































