ニトリルグローブピュアアクア 100枚入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード05675305 品番2068B-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。
硫黄をはじめとする化合物を使用していないため燃焼時に酸性雨や大気汚染の原因となる硫黄酸化物の発生を抑制します。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

ブルー サイズSS 入数(枚)100 粉有無なし 材質ニトリルゴム 全長(cm)24 手の平幅(cm)7.5 中指長(cm)7.5 用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05675305
2023-04-09
用途:
セルフプレジャー

セルフプレジャー用に購入しました。
まるで第二の皮膚。
非常に柔らかく、手に馴染み適度な伸びがあり嵌めるとまるで第二の皮膚といえるほどの感触。
爪で粘膜を傷つける心配がなく思う存分楽しめます。
エンボス加工で表面は適度な摩擦があるのでえもいわれぬ快感が得られやみつきになります。
さすが、手袋の川西工業。
実力をすごく感じます。
もちろんリピします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする