ガードマン
ガードマンの 防護服・保護服・特殊服
ガードマンの 足カバー/脚絆
ガードマンの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
ポリエチレンシューズカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×10ロール)
注文コード
05675619
品番
GM-045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ポリエチレンのシューズカバー。
靴を履いたまま使用でき、クリーン環境内への土やチリの侵入を防止します。
クリーンルーム・食品加工・清掃・工場、施設見学用・授業参観、集会、説明会などにご利用ください。
色
ブルー
サイズ
フリー
特性
耐水性
材質
ポリエチレン、ラテックス
サイズ(cm)
34±5%
仕様
絞り口ゴム入り、エンボス加工
注意
※炎、火花からの防護性能なし。