曜日別特売
P-COUMD-2.8 パック入 コバルト武蔵ドリル 2.8 【1本入】 イシハシ精工 05676400

代表画像

P-COUMD-2.8 パック入 コバルト武蔵ドリル 2.8 【1本入】 イシハシ精工 05676400
P-COUMD-2.8 パック入 コバルト武蔵ドリル 2.8 【1本入】 イシハシ精工 05676400

パック入 コバルト武蔵ドリル 2.8 【1本入】P-COUMD-2.8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05676400
品番
P-COUMD-2.8
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。

全長(mm)
67
溝長(mm)
39
シャンク径(mm)
2.8
刃径(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする