サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エレキット
エレキットの 理科/技術/科学工作
エレキットの 電気/電流/磁界
USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05676495
品番
AP-182
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。
モバイルバッテリーにも対応!
電源
USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能
基板寸法(mm)
38×20(突起物含まず)
消費電流(mA)
最大 約19〜32(点灯パターンやスピード等により変わります)
仕様
【最大LED接続数】6個