サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エレキット
多機能キューブクロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05676520
品番
KEG-277
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。
電源
単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属
電池
CR2032(付属/バックアップ用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×63×63
使用工具
プラスドライバー(No.0:M1.6用)
注意
※ハンダ付けは不要(組立のみ)。