サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-3250 フォノイコライザーアンプ エレキット 05676599 PS-3250 フォノイコライザーアンプ エレキット 05676599 PS-3250 フォノイコライザーアンプ エレキット 05676599 PS-3250 フォノイコライザーアンプ エレキット 05676599 PS-3250 フォノイコライザーアンプ エレキット 05676599

フォノイコライザーアンプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05676599 品番PS-3250
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。
微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。
MMはもちろんMCも使用可能!

対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω) 回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅 利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz) 電源電圧DC 5〜12V 消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時] 基板寸法(mm)100×80 仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20〜20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05676599
2023-06-02
用途:
プリアンプへの組み込み

自作真空管アンプへの組み込み用に購入しました。エレキットには同等フォノイコライザー回路を組み込んだプリアンプキット製品もありますが、今回、自分なりの回路で製作してみました。さて、その音質は(笑)。キットそのものは組み立て易く、使用パーツの質も良いと思います。まだ、充分に聴きこんではいませんが、クリアーな音質とS/N比は私の耳には十分満足できる製品でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする