藤原製作所
藤原製作所の はかり
藤原製作所の 水分計
藤原製作所の 水分計その他関連用品
米検査用 カルトン皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
形状
角型
色
黒
注文コード
05676888
品番
S-180B
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
この商品は
形状・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。
米や種などを目視で検査するときに使用します。
穀粒鑑定皿とも言います。
色
黒
形状
角型
縦(cm)
18
横(cm)
13
高さ(cm)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200