10HS 土壌水分センサー ECH2Oシリーズ メータージャパン 05676985 10HS 土壌水分センサー ECH2Oシリーズ メータージャパン 05676985 10HS 土壌水分センサー ECH2Oシリーズ メータージャパン 05676985 10HS 土壌水分センサー ECH2Oシリーズ メータージャパン 05676985

土壌水分センサー ECH2Oシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05676985 品番10HS
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。
広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3〜4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。

測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾〜飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.08 容量(mL)1320(測定) 動作温度範囲(℃)0〜50 印加電圧(DCV)12〜15@15mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)100 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする