使用例

土壌水分センサーTEROSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05677010 品番TEROS-11
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3〜4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。

測定項目体積含水率(VWC)/温度 測定範囲【水分】風乾〜飽和(水分量) 温度測定範囲(℃)-40〜60 精度(%)0.1(水分) 精度(℃)±1 分解能0.1 動作温度範囲(℃)-40〜60 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】1010mL

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする