センサーインターフェース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05677037 品番ZSC Bluetooth
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。
ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。
METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。
Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。
ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。

センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能 ポート数1 OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降 電源単三アルカリ電池2本 寸法(cm)9.14×3.66×3.35 動作温度範囲(℃)-40〜60 仕様【データ保存】なし

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする