PGWM1505-A-80 ポリゴンホイルミニA 24(±2)X5X3 イチグチ 05679532

代表画像

ポリゴンホイルミニA 24(±2)X5X3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
粒度
80
注文コード
05679532
品番
PGWM1505-A-80
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

多羽根形状での空冷効果でワークの蓄熱が少ないです。
ソフトタッチで深堀がありません。

用途
プラ・ゴム・鍛造・鋳造等、各種金型の荒仕上げ。
ダイカスト・ロストワックス製品等のバリ処理。
切削加工後のバイト目・挽き目取り。異形面・多角形状製品の成形研磨。
粒度
80
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
35
最大幅(mm)
5
外径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする