SSPT-1315 50m サンスパイラルチューブ(黒) 十川産業 05684753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンスパイラルチューブ(黒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05684753 品番SSPT-1315 50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
内径×外径(Φmm)13×15 長さ(m)50 材質ポリオレフィン 内径(Φmm)13 外径(Φmm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05684753 SSPT-1315 50m 72924198 SPT-12 サンスパイラルチューブ 十川産業 サンスパイラルチューブ 十川産業 1本 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05684787
2016-11-07
用途:
保護
サービス業

品質は問題なし。梱包のダンボールが出来る限り小さくなれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする