※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の その他ホース
サンスパイラルチューブ(黒)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05684778
品番
SSPT-2024 25m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径×外径(Φmm)
20×24
長さ(m)
25
材質
ポリオレフィン
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05684778
SSPT-2024 25m
72924216
SPT-20
サンスパイラルチューブ
十川産業
1本
¥
7,598
税込
¥
8,358
メーカーモデルチェンジ(後継品)です