※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05684954 品番 PFH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm〜50mmまでのサイズバリエーション

長さ(m)50 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)18 材質PVC 乳白 使用温度範囲(℃)-5〜70 使用流体飲料 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする