3mmシャフトセット

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05685496 品番70105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。

セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05685496
2022-07-05
用途:
工作
サービス業

いろいろ利用できそうなシャフトが複数入っています。コスパは最高です。

対象商品:
05685496
2019-09-07
用途:
子どもの科学実験教室

振り子時計づくりに使っています。
モノタロウさんに実験教室は支えられていますね。

対象商品:
05685496
2017-08-18
用途:
DCモーターシャフトの延長
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様

ギアBOXとの併用で低回転使用なので、この程度の物で十分役に立ち、耐久も十分

1人が参考にしています
対象商品:
05685496
2015-10-19
用途:
孫のオモチヤ作り

使いやすいです、3ミリシャフトべんりですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする