ツインモータギヤボックス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685697 品番70097
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。

全長(mm)75 回転数(min-1[r.p.m])227/65 全高(mm)23 シャフト長さ(mm)100(出力) 取付幅(mm)50 トルク(gcm)419/1404 ギヤ比58.2:1/203.7:1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05685697
2019-08-16
用途:
夏休みの宿題
製造業

作りやすく構造もシンプルで工作の材料にちょうど良かったです。もう少し高速のギヤがあれば工作の幅が広がると感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする