ソーラーモータ01

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685846 品番76004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。

電源直流 電圧(V)0.4〜1.5 全長(mm)43 種類汎用モーター ケース寸法(mm)30.8×Φ24.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05685846
2018-08-15
用途:
空気を対流させて 容器内の温度を下げるために使っている。
教育・研究機関

たいへん軽く回るので 光電池が太陽の方にきちんと向いていなくてもスムーズに動きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする