メカ・タートル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685898 品番71106
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

4本の足ではうように進む亀型ロボット。1枚プレートの前後の足は取付に遊びを持たせ、特に前足はボールジョイントを採用。甲羅をせおった亀ならではの歩き方を再現。必要なパーツをすべてセット。独特の動きを生み出すメカニズム。クリヤータイプのスイッチ採用。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)166 質量(g)95(電池をのぞく) 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする