メカ・ピッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685916 品番71111
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

足の動きに合わせて首を左右にふりながらチョコチョコ歩くブタ型ロボット。はめ込みとビス止めで組み立てられ、配線もゴムパイプを使って手軽に完成。腹部のステーがスムース歩行のポイント。足の動きに合わせて首を振ります。くるっと丸まった可愛いシッポもセット。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付 全長(mm)135 質量(g)95 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする