メカ・カンガルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685934 品番71102
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

後足を同時に動かして、ジャンプするように進むカンガルーならではの動きを再現。しかも前足をついてゆっくり歩くタイプと、シッポでバランスを取りながら速く動く2種類のタイプに組み立てられます。高速ギヤではシッポで立って後足で進む。低速ギヤでは前足をついて後足でゆっくり歩く。シッポの位置で進む向きが変わる。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)180 質量(g)95(電池をのぞく) 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約1時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする